ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
押しボタンスイッチ CF-CAシリーズ
ライトアングルタクティールスイッチ
豊富なバリエーション(ツマミ長さ、サポート端子)
銀メッキ、金メッキ仕様
樹脂ボタンタイプ
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸
端子形状
RA端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
100以下
保存温度範囲(℃)
-40~+90
使用温度範囲(℃)
-40~+90
電気的寿命
最大定格にて100000回
耐電圧(V)
AC250(50~60Hz) 1分間
定格
最大:1VA MAX(DC32V MAX50mA MAX)、最小:DC5V 10μA
接点
金メッキ
ストローク(mm)
0.25
極数
単極
スイッチ
OFF-(ON)
操作部形状
樹脂ボタン 4.0mm
作動力
3±1.5N(305±153g)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68120867
CF-CA-1CB4-P412
¥
319
¥
309
¥
340
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください