曜日別特売

押しボタンスイッチ CFP2シリーズ

押しボタンスイッチ CFP2シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点

種類非照光式動作方式モメンタリボタン色グレーボタン形状端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA極数単極スイッチON-(ON)操作部形状スタンダード機械的寿命30000回作動力1.47±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カラーボタンは、別売りになります。FP、CFP2用 光沢キャップ 黒のみ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68120876CFP2-1FC-AW
449
439
483(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする