押しボタンスイッチ MSPシリーズ

押しボタンスイッチ MSPシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

ロックナットは標準付属

種類非照光式動作方式モメンタリボタン色オレンジボタン形状絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)電気的寿命5000回耐電圧(V)AC1000 1分間定格最大:AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68120946MSP103B-ZON-(OFF)
529
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
68120955MSP103C-ZOFF-(ON)
529
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする