ディップスイッチ SMRシリーズ

ディップスイッチ SMRシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。
丸洗い洗浄が可能。
接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。
視認性の向上。

RoHS指令(10物質対応)対応定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA接触抵抗(mΩ)100以下耐電圧(V)AC250 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)耐久性10000ステップ DC15V 30mA回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-40~+85端子形状スタンド形形状(ツマミ)標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68121707SMR7016C-116ステップ品
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
68121716SMR7116C-116ステップ品
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
68121725SMR7010C-110ステップ品
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68121707
2018-02-09
用途: 入力設定
たっちゃん研究店(個人商店)その他業種

表面実装の部品でした。DIP用を欲しかったのですが、残念な結果となりました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする