曜日別特売

照光式スイッチ DPシリーズ

照光式スイッチ DPシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。
接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。
軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。
高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。

種類照光式動作方式モメンタリボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄ボタン形状接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85使用温度範囲(℃)-25~+75電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く)定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μAストローク(mm)0.8±0.3極数単極作動力0.93±0.29N
注意
※キャップは、別売りになります。DP1-100用キャップより選んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68121734DP1-100B-Z1個金メッキ
1,358
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68121743DP1-100-Z1セット(5個)銀メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68121743DP1-100-Z00654177DP1-100-ZDP1-100-Z 照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 00654177照光式スイッチ DPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1セット(5個)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする