曜日別特売

照光式スイッチ LPシリーズ

照光式スイッチ LPシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)

ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジなしボタン形状端子形状PC端子プレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
ボタン色
接触抵抗(mΩ)
電気的寿命
定格
接点
極数
作動力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68121777LP1S-16G-W-Zモメンタリ100以下(AC200μV 1.5mA)5万回(AC/DC 48V 50mA)、20万回(AC/DC 0.4VA)(最大)AC/DC 0.4VA、使用電圧範囲:20mV~48V、使用電流範囲:0.1mA~50mA、(最小)AC/DC 20mV 0.1mA金メッキ単極1.47±0.98N
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
68121786LP1S-16S-559-Zモメンタリ緑透明50以下(DC2~4V 1A)3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A)(最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA銀接点単極1.47±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
68121795LP1S-16S-K-Zモメンタリ50以下(DC2~4V 1A)3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A)(最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA銀接点単極1.47±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
68121804LP1S-16S-M-Zモメンタリ50以下(DC2~4V 1A)3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A)(最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA銀接点単極1.47±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
68121813LP1S-16S-W-Zモメンタリ50以下(DC2~4V 1A)3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A)(最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA銀接点単極1.47±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
68121822LP1S-17S-W-Zプッシュロック50以下(DC2~4V 1A)3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A)(最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA銀接点単極1.47±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
68121838LP1S-26S-W-Zモメンタリ50以下(DC2~4V 1A)3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A)(最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA銀接点2極2.26±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする