照光式スイッチ LPシリーズ

照光式スイッチ LPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)

ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5 種類照光式 使用温度範囲(℃)-15~+60 フランジフランジ付 ボタン形状 端子形状はんだ端子 動作方式モメンタリ プレート(スイッチ)12×12 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25~+70 バウンシング10ms以下 耐電圧(V)AC1500 1分間 内容量1個
注意
※スイッチガードは、別売りになります。LP2S用スイッチガードを選んでください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68121847 LP2S-16G-W-Z 100以下(AC200μV 1.5mA) 5万回(AC/DC 48V 50mA)、20万回(AC/DC 0.4VA) (最大)AC/DC 0.4VA、使用電圧範囲:20mV~48V、使用電流範囲:0.1mA~50mA、(最小)AC/DC 20mV 0.1mA 金メッキ 単極 1.47±0.98N
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
68121856 LP2S-16S-509-Z 透明 50以下(DC2~4V 1A) 3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A) (最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA 銀接点 単極 1.47±0.98N
オープン
 
 
取扱い終了
68121865 LP2S-16S-559-Z 緑透明 50以下(DC2~4V 1A) 3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A) (最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA 銀接点 単極 1.47±0.98N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68121874 LP2S-16S-K-Z 50以下(DC2~4V 1A) 3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A) (最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA 銀接点 単極 1.47±0.98N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68121883 LP2S-16S-M-Z 50以下(DC2~4V 1A) 3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A) (最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA 銀接点 単極 1.47±0.98N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68121892 LP2S-16S-W-Z 50以下(DC2~4V 1A) 3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A) (最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA 銀接点 単極 1.47±0.98N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68121908 LP2S-26S-229-Z 赤透明 50以下(DC2~4V 1A) 3万回(AC125V 3A・DC30V 3A)、2万回(AC250V 3A) (最大)AC125V 3A/AC250V 3A/DC 30V 3A、(最小)AC/DC 5V 10mA 銀接点 2極 2.26±0.98N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする