曜日別特売

照光式スイッチ LTMシリーズ

照光式スイッチ LTMシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。

ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)内容量1セット(5個)
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。LTR、LTM用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83023903LTM1-01非照光
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
68121917LTM1-01-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68121917LTM1-0183023903LTM1-01LTM1-01 照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 83023903照光式スイッチ LTMシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1セット(5個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする