曜日別特売

照光式スイッチ TMシリーズ

照光式スイッチ TMシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。(TMシリーズのみ)

種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70ボタン形状動作方式モメンタリ機構メタルコンタクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~+70耐電圧(V)AC250 1分間
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。TM2用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
照光色
定格
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68122136TMG2-21-L21個1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)10μ A Min.金メッキ
429
419
461(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
68122145TMG2-21-L51個1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)10μ A Min.金メッキ
429
419
461(税込)
92日以内出荷
返品不可
68122154TMG2-21-L81個1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)10μ A Min.金メッキ
429
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
68122023TM2-21-L21セット(5個)1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.銀メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
68122032TM2-21-L51セット(5個)1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.銀メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
68122048TM2-21-L81セット(5個)1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.銀メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする