曜日別特売

照光式スイッチ TPシリーズ

照光式スイッチ TPシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。

電気的寿命10000回耐電圧(V)AC500 1分間
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。TP、TPL用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作方式
ボタン色
照光色
接触抵抗(mΩ)
定格
接点
作動力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68122197TP2-01G1個モメンタリ白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー-100以下(AC200μV 1.5mA)-金メッキ1.47±0.98N
529
519
571(税込)
当日出荷
68122206TP2-01G-L51個モメンタリ-100以下(AC200μV 1.5mA)-金メッキ1.47±0.98N
719
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
68122215TP2-01-L21個モメンタリ-50以下(AC200μV 1.5mA)-銀メッキ1.47±0.98N
429
419
461(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月26日
68122224TP2-01-L51個モメンタリ-50以下(AC200μV 1.5mA)-銀メッキ1.47±0.98N
429
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
68122233TP2-01-L81個モメンタリ-50以下(AC200μV 1.5mA)-銀メッキ1.47±0.98N
429
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
68122267TPL2-01G1個プッシュロック白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー-100以下(AC200μV 1.5mA)-金メッキ2.45±0.98N
589
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
68122276TPL2-01-L21個プッシュロック-50以下(AC200μV 1.5mA)-銀メッキ2.45±0.98N
469
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
68122285TPL2-01-L51個プッシュロック-50以下(AC200μV 1.5mA)-銀メッキ2.45±0.98N
469
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
68122294TPL2-01-L81個プッシュロック-50以下(AC200μV 1.5mA)-銀メッキ2.45±0.98N
469
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
68122188TP2-011セット(5個)モメンタリ白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー-50以下(AC200μV 1.5mA)DC30V 0.1A Max.銀メッキ1.47±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
68122242TPL1-011セット(5個)プッシュロック白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー-50以下(AC200μV 1.5mA)DC30V 0.1A Max.銀メッキ2.45±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
68122258TPL2-011セット(5個)プッシュロック白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー-50以下(AC200μV 1.5mA)DC30V 0.1A Max.銀メッキ2.45±0.98N
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする