ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トグルスイッチ 8Jシリーズ
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
スイッチ特性
ON-ON
端子形状
PC端子
種類
ショートグトグル
使用温度範囲(℃)
-30~+85
定格
最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点
銀接点
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
50000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間
内容量
1個
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りで各種ナットも有ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68122635
8J1012-Z
単極
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68122644
8J2012-Z
2極
¥
909
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください