トグルスイッチ 8Cシリーズ

トグルスイッチ 8Cシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(2件のレビュー)

8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。

端子形状はんだ端子種類フラットトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※標準でドレスナット、ロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りで各種ナットも有ります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681227058C1011-ZON-ON単極
939
929
1,022(税込)
当日出荷
681227328C2021-ZON-OFF-ON2
1,168
1,098
1,208(税込)
当日出荷
681227238C2011-ZON-ON2極
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
681227488C2041-Z(ON)-OFF-(ON)2極
オープン
取扱い終了
代替品有
681227148C1051-ZON-OFF-(ON)単極
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
681227238C2011-Z401841468C2011-Z8C2011-Z トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40184146トグルスイッチ 8Cシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
999
欠品中
税込1,099
注文コードが変更になりました
681227488C2041-Z545830188H2041-Z8C2041-Z ロッカースイッチ  8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 54583018ロッカースイッチ 8Hシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
1,298
税込1,428
形状等がトグルスイッチでは無く、レバー・ロッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-29
用途: 車のシートスイッチ
株式会社 クレシタ卸売・小売業

欲しかった部品の型番がわからなかったので購入できなかったが、サービスセンターに問い合わせたら親切に教えていただき無事部品が購入できて車に取り付け仕様通りの使い方ができて大変重宝しています。

対象商品 : 68122748
2022-07-14
用途: 自動車の部品
株式会社 クレシタ卸売・小売業

カタログでは仕様(ピン数)が解らなかったのでサービスセンターに聞いて購入しましたが大変ご親切に教えていただき希望通りのスイッチが購入できました。
欲を言えばもう少し詳しい仕様(ピン数)も記載して頂けたら有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする