曜日別特売

トグルスイッチ 8Eシリーズ

トグルスイッチ 8Eシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

8E口ッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤動作が起きやすい場所に使用するのに適しています。
またこのスイッチは3色のカラーキャップを使い分けることにより、パネルデザインの向上にも役立ちます。

種類ロッキングトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りでカラーキャップ・各種ナットもあります。
全6種類を絞り込む
スイッチ特性
極数
端子形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681228278E1012-ZON-ON1PC端子
1,098
999
1,099(税込)
当日出荷
681228548E2021-ZON-OFF-ON2はんだ端子
1,318
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
681228188E1011-ZON-ON1はんだ端子
1,098
999
1,099(税込)
取扱停止中
681228028E2011-ZON-ON2極はんだ端子
オープン
取扱い終了
681228368E1061-ZON-(ON)単極はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
681228458E2012-ZON-ON2極PC端子
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68122802
2024-07-19
用途: 画像キャプチャーの切替に使用
TGT製造業

ロックされるので、間違った操作が防げて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする