トグルスイッチ 8Fシリーズ

トグルスイッチ 8Fシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。
パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。
なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。

種類ウォータープルーフトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※防水パネル用産業トグルスイッチ。別売りでカラーキャップもあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681228638F1011-ZON-ON単極はんだ端子
899
889
978(税込)
当日出荷
681228728F1012-ZON-ON単極PC端子
899
889
978(税込)
当日出荷
681228978F2011-ZON-ON2極はんだ端子
1,128
1,098
1,208(税込)
当日出荷
681228888F1041-Z(ON)-OFF-(ON)単極はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
681229068F2021-ZON-OFF-ON2極はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする