曜日別特売

トグルスイッチ ATEシリーズ

トグルスイッチ ATEシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)

定格
最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC
最小:AC・DC20mV 1μA
使用温度範囲(℃)-20~+85ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間内容量1個
注意
※別売りでATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップもあります。
全18種類を絞り込む
スイッチ特性
極数
端子形状
18種類すべて表示中
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
端子形状
操作部形状
機械的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68122976ATE1D-2M3-10-ZON-ON1PC端子スタンダード50000回
498
489
538(税込)
当日出荷
68122985ATE1D-5M3-10-ZON-ON1R/A端子(0.2インチピッチ)スタンダード50000回
519
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
68122994ATE1D-6M3-10-ZON-ON1R/A端子(0.3インチピッチ)スタンダード50000回
519
509
560(税込)
11日以内出荷
返品不可
68123028ATE1E-2M3-10-ZON-OFF-ON1PC端子スタンダード50000回
498
489
538(税込)
10日以内出荷
返品不可
68123046ATE1F-2M3-10-ZON-(ON)1PC端子スタンダード30000回
519
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123055ATE1F-6M3-10-ZON-(ON)1R/A端子(0.3インチピッチ)スタンダード30000回
528
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123064ATE1G-2M3-10-Z(ON)-OFF-(ON)1PC端子スタンダード30000回
629
509
560(税込)
11日以内出荷
返品不可
68123073ATE1G-5M3-10-Z(ON)-OFF-(ON)1R/A端子(0.2インチピッチ)スタンダード30000回
519
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123082ATE1H-2M3-10-ZON-OFF-(ON)1PC端子スタンダード30000回
499
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123107ATE2D-5M3-10-ZON-ON2R/A端子(0.2インチピッチ)スタンダード50000回
719
709
780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68123125ATE2D-6M3-10-ZON-ON2R/A端子(0.3インチピッチ)スタンダード50000回
739
729
802(税込)
102日以内出荷
返品不可
68123134ATE2D-7M3-10-ZON-ON2V/M端子スタンダード50000回
オープン
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
68123143ATE2E-2M3-10-ZON-OFF-ON2PC端子スタンダード50000回
689
679
747(税込)
当日出荷
68123152ATE2N-2M3-10-ZON-ON2PC端子スタンダード50000回
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123168ATE2N-6M3-10-ZON-ON2R/A端子(0.3インチピッチ)スタンダード50000回
オープン
769
846(税込)
92日以内出荷
返品不可
68123003ATE1D-7M3-10-ZON-ON単極V/M端子フラット・トグル50000回
オープン
取扱い終了
返品不可
68123037ATE1E-6M3-10-ZON-OFF-ON単極R/A端子(0.3インチピッチ)フラット・トグル50000回
オープン
取扱い終了
返品不可
68123177ATE2P-6M3-10-ZON-OFF-ON2極R/A端子(0.3インチピッチ)フラット・トグル50000回
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする