曜日別特売

トグルスイッチ ETシリーズ

トグルスイッチ ETシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※標準でロクナット、ロックワッシャ、ロッキングリングが付きます。別売りでET用ナット、キャップ、防水キャップもあります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
端子形状
定格
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68123195ET125A10-ZON-OFF単極ねじ端子AC125V 25A、AC250V 15A20以下(DC2V 100mA)
2,568
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
68123204ET125A12-ZON-OFF単極はんだ端子AC125V 25A、AC250V 15A20以下(DC2V 100mA)
1,278
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
68123213ET230N10-ZON-ON2極ねじ端子AC250V 25A、AC125V 30A20以下(DC2V 100mA)
2,678
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
68123265ET115A-ZON-OFF単極はんだ端子AC125V 15A、AC250V 10A20以下(DC2V 100mA)
1,258
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
68123274ET115D12-ZON-ON単極はんだ端子AC125V 15A、AC250V 10A20以下(DC2V 100mA)
1,278
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
68123283ET115E12-ZON-OFF-ON単極はんだ端子AC125V 15A、AC250V 10A20以下(DC2V 100mA)
1,298
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68123317ET210N12-ZON-ON2極はんだ端子AC125V 10A、AC250V 7A20以下(DC2V 100mA)
1,898
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123326ET215K12-ZON-OFF2極はんだ端子AC125V 15A、AC250V 10A20以下(DC2V 100mA)
1,738
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123344ET215S12-Z(ON)-OFF-(ON)2極はんだ端子AC125V 15A、AC250V 10A20以下(DC2V 100mA)
2,688
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
68123353ET225K12-ZON-OFF2極はんだ端子AC125V 25A、AC250V 15A20以下(DC2V 100mA)
1,878
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123362ET225N12-ZON-ON2極はんだ端子AC125V 25A、AC250V 15A20以下(DC2V 100mA)
2,158
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
68123378ET225P12-ZON-OFF-ON2極はんだ端子AC125V 25A、AC250V 15A20以下(DC2V 100mA)
2,228
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68123387ET225P-ZON-OFF-ON2極タブ端子AC125V 25A、AC250V 15A20以下(DC2V 100mA)
2,238
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
68123247ET110A12-ZON-OFF単極はんだ端子AC125V 10A・AC250V 7A20以下(DC2V 100mA)
1,188
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
68123222ET330D12-ZON-ON3極はんだ端子AC125V 30A、AC250V 25A20以下(DC2V 100mA)
オープン
取扱い終了
返品不可
68123238ET103A12-ZON-OFF単極はんだ端子AC125V 3A30以下(DC2V 100mA)
オープン
取扱い終了
返品不可
68123256ET115A12-ZON-OFF単極タブ端子AC125V 15A、AC250V 10A20以下(DC2V 100mA)
オープン
取扱い終了
返品不可
68123292ET206K12-ZON-OFF2極はんだ端子AC125V 6A20以下(DC2V 100mA)
オープン
取扱い終了
返品不可
68123308ET206N12-ZON-ON2極はんだ端子AC125V 6A、AC250V 2A20以下(DC2V 100mA)
オープン
取扱い終了
返品不可
68123335ET215K-ZON-OFF2極タブ端子AC125V 15A、AC250V 10A20以下(DC2V 100mA)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68123387
2020-08-17
用途: 集塵機のスイッチ交換修理
農・林・水産業

品番:ET225P-Z 現品の端子は掲載写真と違って孔が開いていなかったので注意して下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする