曜日別特売

ロッカースイッチ 8Mシリーズ

ロッカースイッチ  8Mシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

8Mスモールレバー・口ッカースイッチは、8Aタイプの本体に取付板を備えたスイッチです。
操作部は、落ちついた雰囲気のツヤ消し仕上げを施した4色のレバー・口ッカーを用意してありますので、パネルデザインに合わせてお選びください。

スイッチ特性ON-ON端子形状はんだ端子使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
注意
※レバー及びロッカーキャップは別売りになります。8M用レバー又はロッカーより選んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681236248M1011-Z単極
998
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
681236338M2011-Z2極
1,278
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする