曜日別特売

ロッカースイッチ ELシリーズ

ロッカースイッチ ELシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

EL小形口ッカースイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。
ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂(UL94V-0)を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。

スイッチ特性ON-ON端子形状はんだ端子極数2極定格AC125V 25A、AC250V 25A構造非防塵型絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68123642EL225N12-Z
オープン
1,388
1,527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする