大阪魂
(+ー)フランジ小ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
SUS焼付け防止コート
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじピッチ(mm)
頭部形状
ねじ山種類
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132193
6X16
1パック(8本)
-
-
-
-
-
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69069595
6X16
1箱(200本)
全ねじ
1
六角フランジ付き
メートル並目
16
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください