大阪魂
(+)Aトラス(ステンレス/塗装ホワイト)
ねじの呼び
M3.5
頭部形状
トラス
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
塗装ホワイト
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
山数
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134065
3.5X45
1パック(25個)
-
-
-
-
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69073357
3.5X45
1箱(200個)
45
十字穴
18
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧