大阪魂
(+)A トラス頭タッピング(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
14
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69134318
4X14
1パック(79個)
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69073847
4X14
1箱(500個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧