曜日別特売

皿六角穴付きボルト(鉄/生地)

皿六角穴付きボルト(鉄/生地) - 大阪魂皿六角穴付きボルト(鉄/生地) - 大阪魂皿六角穴付きボルト(鉄/生地) - 大阪魂皿六角穴付きボルト(鉄/生地) - 大阪魂皿六角穴付きボルト(鉄/生地) - 大阪魂皿六角穴付きボルト(鉄/生地) - 大阪魂皿六角穴付きボルト(鉄/生地) - 大阪魂皿六角穴付きボルト(鉄/生地) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
頭部形状
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6913685612X1301パック(1個)-M12--
1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913686512X1401パック(1個)-M12--
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913687412X1501パック(1個)-M12--
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913688316X1501パック(1個)-M16150-
4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913689216X1601パック(1個)-M16160-
4,298
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913690820X1101パック(1個)-M20110-
3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913691720X1201パック(1個)-M20120-
2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913692620X1301パック(1個)-M20130-
4,398
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
8045417812X130【ワケあり】1箱(50個)※理由あり(未使用・未開封)M121301.75六角穴付き皿
34,900
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6907882612X1301箱(50個)-M121301.75六角穴付き皿
取扱い終了
返品不可
代替品有
6907884412X1401箱(45個)-M121401.75六角穴付き皿
取扱い終了
返品不可
代替品有
6907886212X1501箱(45個)-M121501.75六角穴付き皿
取扱い終了
返品不可
代替品有
6907888716X1501箱(25個)-M16150-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6907890516X1601箱(25個)-M16160-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6907893220X1101箱(20個)-M20110-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6907895720X1201箱(10個)-M20120-
取扱い終了
返品不可
代替品有
6907897520X1301箱(15個)-M20130-
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6907882612X1306913685612X13012X130 皿六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 69136856皿六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
6907884412X1406913686512X14012X140 皿六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 69136865皿六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
6907886212X1506913687412X15012X150 皿六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 69136874皿六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
6907888716X1506913688316X15016X150 皿六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 69136883皿六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
6907890516X1606913689216X16016X160 皿六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 69136892皿六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
6907893220X1106913690820X11020X110 皿六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 69136908皿六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
6907895720X1206913691720X12020X120 皿六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 69136917皿六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
6907897520X1306913692620X13020X130 皿六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 69136926皿六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする