大阪魂
皿六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
二硫化モリブデンコート
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
頭部形状
ねじ山種類
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69138852
6X10
1パック(9個)
-
皿
-
-
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69081644
6X10
1箱(500個)
1
六角穴付き皿
メートル並目
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください