大阪魂
皿六角穴付きボルト(小頭(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
8
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69138868
6X8
1パック(6個)
-
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69081653
6X8
1箱(500個)
全ねじ
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください