大阪魂
皿六角穴付きボルト(UNF(ステンレス/生地)
種別
-
ねじの呼び
No.10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
32
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
長さ(inch)
#7/16
ねじ山種類
UNC
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69138913
10-32X7/16
1パック(3個)
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69081705
10-32X7/16
1箱(100個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください