大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート)
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
8μクロメート
頭部形状
六角
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140882
6X8
1パック(56個)
M6
8
-
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69140916
10X30
1パック(13個)
M10
30
-
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69083708
6X8
1箱(500個)
M6
8
1
取扱い終了
返品不可
代替品有
69083735
10X30
1箱(200個)
M10
30
1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください