大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
頭部形状
六角
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
105
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140898
8X105
1パック(1個)
-
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69083717
8X105
1箱(50個)
0.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください