大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
頭部形状
六角
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
長さ(mm)
115
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140907
8X115
1パック(3個)
-
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69083726
8X115
1箱(50個)
0.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください