大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/スズコバルト)
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
頭部形状
六角
表面処理
スズコバルト
長さ(mm)
90
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140934
12X90
1パック(2個)
-
-
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69083753
12X90
1箱(50個)
1.75
メートル並目
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください