大阪魂
六角ボルト(日規(鉄/生地)
種別
-
ねじの呼び
#3/8
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
40
頭部形状
六角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140952
3/8X40
1パック(8個)
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
返品不可
69083778
3/8X40
1箱(100個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください