大阪魂
六角ボルト(UNC(鉄/生地)
ねじの呼び
7/16
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
山数
頭部形状
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69142788
7/16X3/4
1パック(5個)
-
-
-
-
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69085607
7/16X3/4
1箱(180個)
-
14
六角
ユニファイ並目(UNC)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください