大阪魂
8.8 小形六角ボルト(全ねじ(鉄/クロメート)
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
頭部形状
小形六角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69142858
8X25
1パック(12個)
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
69085677
8X25
1箱(300個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください