大阪魂
8.8 小形六角ボルト(半ねじ(細目(鉄/生地)
ねじの呼び
M14
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
45
種別
半ねじ
頭部形状
小形六角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69142867
14X45(1.5)
1パック(3個)
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69085686
14X45(1.5)
1箱(70個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください