大阪魂
六角ボルト(全ねじ(ヨット印(鉄/クロメート)
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
長さ(mm)
55
種別
全ねじ
頭部形状
六角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69143524
12X55
1パック(8個)
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69086343
12X55
1箱(50個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください