大阪魂
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/ブラック)
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
種別
全ねじ
表面処理
BK(SUS黒染め)
頭部形状
六角
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69143908
12X105
1パック(1個)
105
-
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69143917
12X120
1パック(1個)
120
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69086727
12X105
1箱(40個)
105
1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
69086736
12X120
1箱(40個)
120
1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください