大阪魂
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144653
6X35
1パック(6個)
M6
35
0.75
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
69144662
6X45
1パック(5個)
M6
45
0.75
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144678
6X50
1パック(5個)
M6
50
0.75
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144687
8X10
1パック(7個)
M8
10
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144696
8X12
1パック(7個)
M8
12
1
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144705
8X14
1パック(6個)
M8
14
1
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144714
8X16
1パック(6個)
M8
16
-
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144723
8X18
1パック(6個)
M8
18
1
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144732
8X22
1パック(5個)
M8
22
1
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144748
8X28
1パック(5個)
M8
28
1
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144757
8X32
1パック(4個)
M8
32
1
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144766
14X16
1パック(1個)
M14
16
1.5
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144775
14X18
1パック(1個)
M14
18
1.5
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144784
14X20
1パック(1個)
M14
20
-
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144793
14X85
1パック(1個)
M14
85
1.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144802
14X90
1パック(1個)
M14
90
1.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144818
14X95
1パック(1個)
M14
95
1.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144827
16X110
1パック(1個)
M16
110
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144836
16X120
1パック(1個)
M16
120
1.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144845
16X130
1パック(1個)
M16
130
1.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144854
16X140
1パック(1個)
M16
140
1.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144863
16X150
1パック(1個)
M16
150
1.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144872
20X85
1パック(1個)
M20
85
1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144888
20X95
1パック(1個)
M20
95
1.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144897
20X105
1パック(1個)
M20
105
1.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144906
20X115
1パック(1個)
M20
115
1.5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144915
20X125
1パック(1個)
M20
125
1.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144924
20X135
1パック(1個)
M20
135
1.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144933
20X145
1パック(1個)
M20
145
1.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144942
22X50
1パック(1個)
M22
50
1.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144958
24X30
1パック(1個)
M24
30
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144967
24X35
1パック(1個)
M24
35
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144976
24X40
1パック(1個)
M24
40
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144985
24X45
1パック(1個)
M24
45
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69144994
24X70
1パック(1個)
M24
70
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145003
24X90
1パック(1個)
M24
90
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145012
24X100
1パック(1個)
M24
100
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145028
24X110
1パック(1個)
M24
110
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145037
24X120
1パック(1個)
M24
120
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145046
24X130
1パック(1個)
M24
130
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145055
24X140
1パック(1個)
M24
140
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145064
24X150
1パック(1個)
M24
150
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145073
30X50
1パック(1個)
M30
50
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145082
30X55
1パック(1個)
M30
55
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145098
30X65
1パック(1個)
M30
65
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145107
30X70
1パック(1個)
M30
70
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145116
30X75
1パック(1個)
M30
75
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145125
30X80
1パック(1個)
M30
80
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145134
30X85
1パック(1個)
M30
85
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69145143
30X90
1パック(1個)
M30
90
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ