曜日別特売

六角ボルト(半ねじ(ステンレス/生地)

六角ボルト(半ねじ(ステンレス/生地) - 大阪魂
表面処理生地(または標準)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690885656X2501箱(100個)ステンレス(303、304、XM7等)M6六角半ねじ250
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6908863520X1651箱(10個)ステンレス(303、304、XM7等)M20六角半ねじ165
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908864420X1751箱(10個)ステンレス(303、304、XM7等)M20六角半ねじ175
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908859212X2151箱(25個)ステンレス(303、304、XM7等)M12六角半ねじ215
取扱い終了
6908903736X1651箱(2個)ステンレス(303、304、XM7等)M36六角半ねじ165
取扱い終了
返品不可
691456586X251パック(13個)ステンレス(303、304、XM7等)M6六角半ねじ25
取扱い終了
691456676X301パック(12個)ステンレス(303、304、XM7等)M6六角半ねじ30
取扱い終了
691456766X351パック(11個)ステンレス(303、304、XM7等)M6六角半ねじ35
取扱い終了
691456856X401パック(10個)ステンレス(303、304、XM7等)M6六角半ねじ40
取扱い終了
691456946X451パック(9個)ステンレス(303、304、XM7等)M6六角半ねじ45
取扱い終了
6914621836X1651パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)M36六角半ねじ165
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6908863520X16569145816M20X16520X165 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 69145816六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
6908864420X17569145825M20X17520X175 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 69145825六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする