六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)

六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) - 大阪魂六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) - 大阪魂
種別-表面処理生地(または標準)
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
山数
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691469634-28X1"3/81パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)4六角28UNF
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691469725/16-24X1/41パック(2個)ステンレス(303、304、XM7等)5/16六角24UNF
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
691469886-24X2"3/41パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)6六角24UNF
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
691469973/8-24X3/81パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)3/8六角24UNF
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691470068-24X1"1/81パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)8六角24UNF
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
691470156-20X1"3/81パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)6六角20UNF
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
691470242-20X4"3/41パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)2六角20UNF
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
691470339/16-18X3/41パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)9/16六角18UNF
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
691470424-16X2"3/41パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)4六角16UNF
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
691470587/8-14X1"1パック(1個)ステンレス(303、304、XM7等)7/8六角14UNF
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
690897824-28X1"3/81箱(200個)ステンレス(303、304、XM7等)4六角28UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
690897985/16-24X1/41箱(200個)ステンレス(303、304、XM7等)5/16六角24UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
690898076-24X2"3/41箱(100個)ステンレス(303、304、XM7等)6六角24UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
690898163/8-24X3/81箱(100個)ステンレス(303、304、XM7等)3/8六角24UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
690898258-24X1"1/81箱(100個)ステンレス(303、304、XM7等)8六角24UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
690898346-20X1"3/81箱(100個)ステンレス(303、304、XM7等)6六角20UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
690898432-20X4"3/41箱(20個)ステンレス(303、304、XM7等)2六角20UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
690898529/16-18X3/41箱(30個)ステンレス(303、304、XM7等)9/16六角18UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
690898684-16X2"3/41箱(10個)ステンレス(303、304、XM7等)4六角16UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
690898777/8-14X1"1箱(10個)ステンレス(303、304、XM7等)7/8六角14UNF
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690897824-28X1"3/8691469634-28X1"3/84-28X1"3/8 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69146963六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
690897985/16-24X1/4691469725/16-24X1/45/16-24X1/4 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69146972六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690898076-24X2"3/4691469886-24X2"3/46-24X2"3/4 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69146988六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
829
税込912
注文コードが変更になりました
690898163/8-24X3/8691469973/8-24X3/83/8-24X3/8 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69146997六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
690898258-24X1"1/8691470068-24X1"1/88-24X1"1/8 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69147006六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
719
税込791
注文コードが変更になりました
690898346-20X1"3/8691470156-20X1"3/86-20X1"3/8 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69147015六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
889
税込978
注文コードが変更になりました
690898432-20X4"3/4691470242-20X4"3/42-20X4"3/4 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69147024六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
690898529/16-18X3/4691470339/16-18X3/49/16-18X3/4 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69147033六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
690898684-16X2"3/4691470424-16X2"3/44-16X2"3/4 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69147042六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
690898777/8-14X1"691470587/8-14X1"7/8-14X1" 六角ボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂 69147058六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする