大阪魂
六角ボルト(半ねじ(チタン(Ti)/生地)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69148397
22X75
1パック(1個)
チタン(Ti)
M22
六角
全ねじ
75
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69091216
22X75
1箱(10個)
チタン(Ti)
M22
六角
半ねじ
75
2.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください