曜日別特売

六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)

六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂
(1件のレビュー)
表面処理生地(または標準)
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691484063X251パック(13個)SUS316LM3六角全ねじ25--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691484153X301パック(12個)SUS316LM3六角全ねじ30--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691484244X351パック(10個)SUS316LM4六角全ねじ35--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691484334X401パック(9個)SUS316LM4六角全ねじ40--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691484424X451パック(8個)SUS316LM4六角全ねじ45--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691484584X501パック(7個)SUS316LM4六角全ねじ50--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691484675X141パック(12個)SUS316LM5六角全ねじ14--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691484765X221パック(10個)SUS316LM5六角全ねじ22--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691484855X281パック(9個)SUS316LM5六角全ねじ28--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691484945X701パック(5個)SUS316LM5六角全ねじ70--
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
691485036X221パック(9個)SUS316LM6六角全ねじ22--
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
691485128X141パック(6個)SUS316LM8六角全ねじ14--
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691485288X1101パック(1個)SUS316LM8六角全ねじ110--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691485378X1201パック(1個)SUS316LM8六角全ねじ120--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691485468X1301パック(1個)SUS316LM8六角全ねじ130--
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
691485558X1401パック(1個)SUS316LM8六角全ねじ140--
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
691485648X1501パック(1個)SUS316LM8六角全ねじ150--
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914857310X1601パック(1個)SUS316LM10六角全ねじ160--
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914858210X1701パック(1個)SUS316LM10六角全ねじ170--
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914859810X1801パック(1個)SUS316LM10六角全ねじ180--
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914860710X1901パック(1個)SUS316LM10六角全ねじ190--
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914861610X2001パック(1個)SUS316LM10六角全ねじ200--
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914862512X151パック(2個)SUS316LM12六角全ねじ15--
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914863412X161パック(2個)SUS316LM12六角全ねじ16--
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914864312X181パック(2個)SUS316LM12六角全ねじ18--
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914865212X221パック(2個)SUS316LM12六角全ねじ22--
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914866812X1601パック(1個)SUS316LM12六角全ねじ160--
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914867712X1701パック(1個)SUS316LM12六角全ねじ170--
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914868612X1801パック(1個)SUS316LM12六角全ねじ180--
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914869512X1901パック(1個)SUS316LM12六角全ねじ190--
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914870412X2001パック(1個)SUS316LM12六角全ねじ200--
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914871314X201パック(1個)SUS316LM14六角全ねじ20--
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914872214X251パック(1個)SUS316LM14六角全ねじ25--
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914873814X901パック(1個)SUS316LM14六角全ねじ90--
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914874714X1001パック(1個)SUS316LM14六角全ねじ100--
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914875616X1051パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ105--
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914876516X1151パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ115--
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914877416X1251パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ125--
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914878316X1351パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ135--
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914879216X1451パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ145--
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914880816X2101パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ210--
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914881716X2201パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ220--
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914882616X2301パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ230--
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914883516X2401パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ240--
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914884416X2501パック(1個)SUS316LM16六角全ねじ250--
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914885320X301パック(1個)SUS316LM20六角全ねじ30--
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914886220X951パック(1個)SUS316LM20六角全ねじ95--
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914887820X1051パック(1個)SUS316LM20六角全ねじ105--
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914888720X1151パック(1個)SUS316LM20六角全ねじ115--
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914889620X1251パック(1個)SUS316LM20六角全ねじ125--
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69148442
2021-07-12
用途: ボルトの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

トライアルミラーをノブナット化するのに購入。
あまり需要がないのか、ホームセンターじゃM4 SUSボルトはまともに置いてないことが多いので助かります。
M4ぐらいならサクッと切り詰めできるのであえて長めの寸法で購入。ストックにしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする