大阪魂
六角ボルト(半ねじ(SUS316L/生地)
材質
SUS316L
種別
半ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
全188種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
M36
長さ(mm)
選択してください
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
220
230
240
250
260
270
280
290
300
内容量
選択してください
1パック(1個)
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(6個)
1箱(8個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
188種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69149605
6X50
1パック(5個)
M6
50
-
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149614
6X60
1パック(4個)
M6
60
-
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149623
6X70
1パック(4個)
M6
70
-
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149632
8X55
1パック(2個)
M8
55
-
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149648
8X60
1パック(2個)
M8
60
-
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149657
8X65
1パック(2個)
M8
65
-
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149666
8X70
1パック(2個)
M8
70
-
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149675
10X105
1パック(1個)
M10
105
-
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149684
10X110
1パック(1個)
M10
110
-
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149693
10X115
1パック(1個)
M10
115
-
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149702
10X120
1パック(1個)
M10
120
-
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149718
10X125
1パック(1個)
M10
125
-
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149727
10X130
1パック(1個)
M10
130
-
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149736
10X135
1パック(1個)
M10
135
-
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149745
10X140
1パック(1個)
M10
140
-
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149754
10X145
1パック(1個)
M10
145
-
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149763
10X150
1パック(1個)
M10
150
-
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149772
12X220
1パック(1個)
M12
220
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149788
12X230
1パック(1個)
M12
230
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149797
12X240
1パック(1個)
M12
240
-
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149806
12X250
1パック(1個)
M12
250
-
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149815
14X75
1パック(1個)
M14
75
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149824
14X85
1パック(1個)
M14
85
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149833
14X90
1パック(1個)
M14
90
-
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149842
14X95
1パック(1個)
M14
95
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149858
14X100
1パック(1個)
M14
100
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149867
14X110
1パック(1個)
M14
110
-
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149876
14X120
1パック(1個)
M14
120
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149885
14X130
1パック(1個)
M14
130
-
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149894
14X140
1パック(1個)
M14
140
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149903
14X150
1パック(1個)
M14
150
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149912
14X170
1パック(1個)
M14
170
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149928
16X105
1パック(1個)
M16
105
-
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149937
16X115
1パック(1個)
M16
115
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149946
16X125
1パック(1個)
M16
125
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149955
16X135
1パック(1個)
M16
135
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149964
16X145
1パック(1個)
M16
145
-
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149973
18X60
1パック(1個)
M18
60
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149982
18X65
1パック(1個)
M18
65
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69149998
18X70
1パック(1個)
M18
70
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150007
18X75
1パック(1個)
M18
75
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150016
18X80
1パック(1個)
M18
80
-
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150025
18X85
1パック(1個)
M18
85
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150034
18X90
1パック(1個)
M18
90
-
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150043
18X95
1パック(1個)
M18
95
-
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150052
18X110
1パック(1個)
M18
110
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150068
18X120
1パック(1個)
M18
120
-
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150077
18X130
1パック(1個)
M18
130
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150086
18X140
1パック(1個)
M18
140
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69150095
18X150
1パック(1個)
M18
150
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ