BUMAX8.8六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)

BUMAX8.8六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) - 大阪魂
表面処理生地(または標準)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691505678X141パック(2個)SUS316LM8六角全ねじ14
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
690933868X141箱(50個)SUS316LM8六角全ねじ14
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690933868X14691505678X148X14 BUMAX8.8六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69150567BUMAX8.8六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂1パック(2個)
509
税込560
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする