大阪魂
全ねじ六角ボルト JIS本体規格(SUS329J4L/生地)
ねじの呼び
M10
材質
SUS329J4L
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
40
種別
全ねじ
頭部形状
六角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69151005
10X40
1パック(1個)
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69093824
10X40
1箱(100個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください