大阪魂
冷間蝶ボルト(Rタイプ)(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69151443
5X65
1パック(7個)
M5
65
-
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69151452
12X40
1パック(1個)
M12
-
-
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69094262
5X65
1箱(170個)
M5
65
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
69094278
12X40
1箱(35個)
M12
40
1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください