曜日別特売

コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)

コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69151818M81パック(1個)30M88510030
549
604(税込)
当日出荷
69151827M101パック(1個)35M108710535
659
725(税込)
当日出荷
69151836M121パック(1個)35M129011035
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69094637M81箱(20個)30M88510030
取扱い終了
代替品有
69094646M101箱(10個)35M108710535
取扱い終了
代替品有
69094655M121箱(8個)35M129011035
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69094637M869151818M8M8 コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69151818コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(1個)
549
税込604
注文コードが変更になりました
69094646M1069151827M10M10 コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69151827コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(1個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
69094655M1269151836M12M12 コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69151836コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(1個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69151827
2023-11-13
用途: 角パイプに部品を取り付け
製造業

ナットとプレートもセットだとよかった。
ステンレスタイプも売ってほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 69151827
2022-12-14
用途: 角鋼材の固定

このサイズのコの字ボルトが、近隣で入手しにくかった為、購入。特に問題無く使用出来る。
もう少し安価であれば、常用品にしたい。

対象商品 : 69151818
2021-08-22
用途: 地デジアンテナ設置
建設業・工事業

テラスの柱にアンテナポールを抱かせて付けるために丁度いい寸法で綺麗に設置できました。

対象商品 : 69151818
2020-04-09
用途: 角パイプのアングルへの固定
昭和管工 有限会社

探していたサイズがあったので助かりました。品質は特に不満はないです、価格もリーズナブルなのでGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする