大阪魂
菱形ボルト(鉄/三価ホワイト)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
22
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
頭部形状
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69151872
8X22
1パック(7個)
-
-
-
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69094698
8X22
1箱(300個)
1.25
菱形
メートル並目
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください