10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)

10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(14件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
六角対辺(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691519246X101パック(12個)M610110
499
549(税込)
当日出荷
691519336X121パック(12個)M612110
509
560(税込)
当日出荷
691519426X151パック(11個)M615110
499
549(税込)
当日出荷
691519586X161パック(11個)M616110
489
538(税込)
当日出荷
691519676X201パック(11個)M620110
509
560(税込)
当日出荷
691519766X251パック(11個)M625110
529
582(税込)
当日出荷
691519856X301パック(10個)M630110
499
549(税込)
当日出荷
691519948X151パック(10個)M8151.2512
569
626(税込)
当日出荷
691520038X161パック(9個)M8161.2512
519
571(税込)
当日出荷
691520128X201パック(9個)M8201.2512
549
604(税込)
当日出荷
691520288X251パック(9個)M8251.2512
569
626(税込)
当日出荷
691520378X301パック(8個)M8301.2512
539
593(税込)
当日出荷
6915204610X201パック(6個)M10201.514
549
604(税込)
当日出荷
6915205510X251パック(6個)M10251.514
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
6915206410X301パック(5個)M10301.514
509
560(税込)
当日出荷
690947436X101箱(350個)M610110
取扱い終了
返品不可
代替品有
690947526X121箱(300個)M612110
取扱い終了
返品不可
代替品有
690947686X151箱(250個)M615110
取扱い終了
代替品有
690947776X161箱(250個)M616110
取扱い終了
返品不可
代替品有
690947866X201箱(200個)M620110
取扱い終了
返品不可
代替品有
690947956X251箱(300個)M625110
取扱い終了
返品不可
代替品有
690948046X301箱(250個)M630110
取扱い終了
返品不可
代替品有
690948138X151箱(150個)M8151.2512
取扱い終了
返品不可
代替品有
690948228X161箱(150個)M8161.2512
取扱い終了
返品不可
代替品有
690948388X201箱(120個)M8201.2512
取扱い終了
代替品有
690948478X251箱(150個)M8251.2512
取扱い終了
返品不可
代替品有
690948568X301箱(150個)M8301.2512
取扱い終了
代替品有
6909486510X201箱(120個)M10201.514
取扱い終了
返品不可
代替品有
6909487410X251箱(100個)M10251.514
取扱い終了
返品不可
代替品有
6909488310X301箱(100個)M10301.514
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690947436X10691519246X106X10 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915192410.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(12個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
690947526X12691519336X126X12 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915193310.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(12個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690947686X15691519426X156X15 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915194210.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(11個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
690947776X16691519586X166X16 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915195810.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(11個)
489
税込538
注文コードが変更になりました
690947866X20691519676X206X20 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915196710.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(11個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690947956X25691519766X256X25 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915197610.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(11個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
690948046X30691519856X306X30 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915198510.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(10個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
690948138X15691519948X158X15 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915199410.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(10個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
690948228X16691520038X168X16 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915200310.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(9個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
690948388X20691520128X208X20 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915201210.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(9個)
549
税込604
注文コードが変更になりました
690948478X25691520288X258X25 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915202810.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(9個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
690948568X30691520378X308X30 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915203710.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
6909486510X206915204610X2010X20 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915204610.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(6個)
549
税込604
注文コードが変更になりました
6909487410X256915205510X2510X25 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915205510.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(6個)
569
欠品中
税込626
注文コードが変更になりました
6909488310X306915206410X3010X30 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 6915206410.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(5個)
509
税込560
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69151924
2026-02-04
用途: 農機、自動車整備
松尾農場農・林・水産業

強度の10.9、形状の2種、素材の鉄、処理の三価ホワイト。追加でセレート無しと表示なれば、より分かりやすい。
代表写真に裏面(座面)並べれば直感出来ます。
丈夫な袋入りで使いやすい容量だと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-01-30
用途: 自家用車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

下回りのステー類など止めてる細かいボルトは大抵サビサビなので、外したときや目についたときこれで新品にしていってます
こんな高い強度区分は必要ないですが、DIYでは使いやすい数量で販売されていてとても便利です

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

フランジ系はホームセンターにはないので助かります。

対象商品 : 69151967
2024-07-02
用途: 車両のネジ交換
ピデスアート製造業

外したネジの新調に使います。
強度もあるみたいでリピートしております。

対象商品 : 69152003
2023-10-01
用途: 車の整備用
その他業種

高強度かつセレート無しのフランジボルトはホームセンターには売ってないのでこちらで購入。安いですが全く問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 69152037
2023-02-28
用途: FRP割型の固定に

FRP割型の固定に使用。2面巾12mmのボルトはホームセンターには無いので助かります。

対象商品 : 69151958
2022-04-24
用途: フュージョンのカウル止めに使用。
その他業種

純正品に比べ皿の部分が若干小さめ。価格も安く品質も良いので、純正品の代用に。

対象商品 : 69152003
2021-12-26
用途: 自動車DIYメンテ

自動車用部品の締結用に
純正ネジが一番ではあるのですが、古い車になると品番廃止になってたりするので、高強度ボルトが小分けで買えるのはとても助かってます
モノタロウさん、鉄メッキ品は長く扱ってくださいね(逆にステンは要らないかも…)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3924:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする