大阪魂
アイボルト品)(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
45
ねじ径
M30
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M30
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69096125
M30(L=45)
1箱(2個)
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69153428
M30(L=45)
1パック(1個)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください