大阪魂
S45CQ内ねじ平行ピンM6大喜(鉄/生地)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
120
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69154873
10X120
1パック(1本)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69096947
10X120
1箱(30本)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください