姫野精工所
S45CQ内ねじ平行ピンM6(S45C/生地)
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69164262
5X22
1パック(2本)
5
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
69164278
6X70
1パック(1本)
6
70
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
69103877
5X22
1箱(100本)
5
22
オープン
取扱い終了
代替品有
69103886
6X70
1箱(100本)
6
70
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください